スタンダード天びん Secura(R) セキュラ シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20915145 品番SECURA225D-1SJP
参考基準価格(税別)¥753,000 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800

製薬業界でのニーズに対応したプログラム搭載。
常に天びんが水平であるかを監視するリアルタイムレベリングサポート機能内蔵。
USP対応の最小サンプル量監視機能。
常時校正/調整データを保存し文書化も可能。

種類電子天秤 ひょう量(g)(最大)120/220 計量皿寸法(mm)Φ80 表示形式デジタル 読取(mg)(限度)0.01/0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×376×316 アズワン品番64-5175-19 計量皿形状 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする