大社メディコ
大社メディコの 研究関連用品・実験用必需品
大社メディコの 顕微鏡周辺用品
大社メディコの 包埋(包理)用品
コードレス乾燥器 AC・DC両用 CLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20915179
品番
CL-15
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
血液検査、マルク検査に適しています。
ファンの向きが(角度)が変えられます。
バッテリー充電のため持ち運び先での使用ができます。
ACアダプターで卓上でも使えます。
付属品
充電器、ACアダプター
仕様
(充電)DCイオンバッテリー12V充電式
サイズ
(ファン)70×70mm×2個
質量(g)
約680
サイズ(mm)
165×90×50
アズワン品番
64-5280-63
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000