ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 1.0〜5.5

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 20915188 品番 NKS0004
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。

形状角型 吸着力(N)0.98 グレードN35 表面処理Niメッキ 方向(磁化)高さ方向 縦×横×高さH(mm)2×2×1 耐熱温度(℃)〜80 アズワン品番64-6329-17 表面磁束密度(mT)330

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする