NKS0026 ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 1.0~5.5 アズワン 20915197

NKS0026 ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 1.0~5.5 アズワン 20915197
NKS0026 ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 1.0~5.5 アズワン 20915197
NKS0026 ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 1.0~5.5 アズワン 20915197

ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 1.0~5.5

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
吸着力(N)5.49
内容量1袋(10個)注文コード20915197品番NKS0026
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。

形状角型吸着力(N)5.49グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向縦×横×高さH(mm)4×4×3耐熱温度(℃)~80アズワン品番64-6329-41表面磁束密度(mT)434

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする