グルースティック プラスチックヨウ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード20915493 品番GS7PLA
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着

長さ(mm)150 径(Φmm)7 本体質量(g)60 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20915493
2024-10-03
用途:
車のヘッドライト廻
大栄装業 様

今まで使っていた物はすぐに取れて、何か良いのがないか探していたらこの商品を見つけました。ダメ元で使ったらなんと強力に接着して取れませんでした。後は耐久性をみてみます。

対象商品:
20915493
2017-11-21
用途:
燃料機械修理
JA和田給油所 様

草刈機の燃料タンク破損修理、灯油タンクのバルブつまみの補修に使用しましたが、今のところ完璧です。草刈機燃料タンクの燃料漏れは修復不可能としていましたが、これで簡単に修理できます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする