エルメックス
エルメックスの 研究関連用品・実験用必需品
エルメックスの 実験研究用素材
エルメックスの 実験研究用袋類
ABパウチ ABPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
20915599
品番
ABP-90
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
クロストリジウム属菌検査用パウチです。
クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。
材質
PET38、LLDPE20
サイズ
100×195mm
容量
25mL
厚さ(μm)
58
アズワン品番
64-8070-44
内径(mm)
90mm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000