エルメックス
エルメックスの 研究関連用品・実験用必需品
エルメックスの 実験研究用素材
エルメックスの 実験研究用袋類
ABパウチ ABPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
20915608
品番
ABP-180
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
クロストリジウム属菌検査用パウチです。
クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。
同一サンプルを8倍量(n=8)用いて検査する際に使用します。
材質
PET38、LLDPE20
サイズ
190×260mm
容量
200mL
厚さ(μm)
58
アズワン品番
64-8070-45
内径(mm)
180mm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000