チューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20915739 品番 RP-GII02S-25Z-DC24V
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在。
モーター内蔵で防塵特性良好。

材質(チューブ)シリコーン、(カバー)ABS サイズL47.5×W74×D27mm 質量(g)約90 電源DC24V 内径×外径(Φmm)(チューブ)2×4 吐出量(mL/min)(標準)25 アズワン品番64-8085-12

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする