BOSCH(ボッシュ)
サンディングラバーパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20915773
品番
2608601209
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
フレキシブルタイプ
用途
平面の研磨作業に
材質
耐熱性プラスチック
適合機種
ディスクグラインダーGWS20-180
セット内容
ラバーパット、固定ナット
質量(g)
240
外径(Φmm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応