アクアテック
アクアテックの 研究関連用品・実験用必需品
アクアテックの 液送/ポンプ類
アクアテックの 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIIシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20915784
品番
RP-GIII02S-5Z-DC3V
参考基準価格(税別)
¥9,230
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
コンパクトで扱い易いボックス設計。
モーター内蔵で防塵特性良好。
コンパクトながら広範囲の吐出量に対応。
材質
(チューブ)シリコーン、(カバー)PBT
サイズ
L44×W65×D22.5mm
質量(g)
約62
電源
DC3V
内径×外径(Φmm)
(チューブ)2×4
吐出量(mL/min)
(標準)5
アズワン品番
64-8085-20
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000