アクアテック
アクアテックの 研究関連用品・実験用必需品
アクアテックの 液送/ポンプ類
アクアテックの 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIIシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20915800
品番
RP-GIII02F-10Z-DC6V
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
コンパクトで扱い易いボックス設計。
モーター内蔵で防塵特性良好。
コンパクトながら広範囲の吐出量に対応。
材質
(チューブ)ファーメド、(カバー)PBT
サイズ
L44×W65×D22.5mm
質量(g)
約62
電源
DC6V
内径×外径(Φmm)
(チューブ)2×4
吐出量(mL/min)
(標準)10
アズワン品番
64-8085-21
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000