チューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIIシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20915809 品番 RP-GIII02F-4P5Z-DC3V
参考基準価格(税別)¥9,830 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

コンパクトで扱い易いボックス設計。
モーター内蔵で防塵特性良好。
コンパクトながら広範囲の吐出量に対応。

材質(チューブ)ファーメド、(カバー)PBT サイズL44×W65×D22.5mm 質量(g)約62 電源DC3V 内径×外径(Φmm)(チューブ)2×4 吐出量(mL/min)(標準)4.5 アズワン品番64-8085-22

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする