アクアテック
アクアテックの 研究関連用品・実験用必需品
アクアテックの 液送/ポンプ類
アクアテックの 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20915836
品番
RP-QII1.5S-P90Z-DC3V
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ポンプヘッド交換可能
材質
(チューブ)シリコーン、(カバー)PP
サイズ
L17×W15×D32.7mm
質量(g)
約13
電源
DC3V
内径×外径(Φmm)
(チューブ)1.5×2.5
吐出量(mL/min)
(標準)0.9
アズワン品番
64-8085-34
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000