sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の はかり
sartorius(ザルトリウス)の 天秤
sartorius(ザルトリウス)の 電子天秤
スタンダード電子天びん Secura(R) セキュラ シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20916220
品番
SECURA125-1SJP
参考基準価格(税別)
¥709,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
製薬業界でのニーズに対応したプログラム搭載
常に天びんが水平であるかを監視するリアルタイムレベリングサポート機能内蔵
USP対応の最小サンプル量監視機能
常時校正/調整データを保存し文書化も可能
種類
電子天秤
ひょう量(g)
(最大)120
計量皿寸法(mm)
Φ80
表示形式
デジタル
読取(mg)
(限度)0.01
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×376×316
アズワン品番
64-8890-13
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000