電子天びん Entris(R) U BCA アドバンスシリーズ BCAIシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 お客様組立品 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20916229 品番 BCA64I-1SJP
参考基準価格(税別)¥338,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証
グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり)
リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化
ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)
USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力
ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)

種類電子天秤 ひょう量(g)(最大)60 計量皿寸法(mm)Φ90 有効高さ(mm)240 表示形式デジタル 読取(mg)(限度)0.01 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×317×357 アズワン品番64-8890-14 計量皿形状 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする