ステープル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20916245 品番 ST8
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
幅(mm)11.4 高さ(mm)8 本体質量(g)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20916245
2025-10-23
用途:
バイクシートの張り替え

ホムセンのタッカーとステープルセットでシートの張り替えに挑戦しましたが、全く歯が立たず。
この商品で挑戦すると100%では入っていく。値段も高く無いので打ちまくって無事完了しました

対象商品:
20916218
2022-05-17
用途:
椅子の張替え
杉本商事 様 (卸売・小売業)

希望通りの商品でした。商品説明の正確さに満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
20916236
2021-04-25
用途:
バイクの表シートの固定
その他業種

食いつきが良く強度もありシートの張り替えに最適です。

対象商品:
20916227
2020-03-15
用途:
DIY
製造業

高さサイズの小さい物を探していましたので良かったです。

対象商品:
20916236
2023-11-28
用途:
電動タッカーに使用
教育・研究機関

BOSCHのタッカーは幅が汎用の物とことなるので購入しました。使用には全く問題がありませんが、規格が異なるのは不経済ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
20916245
2018-04-07
用途:
タッカー作業

納期が遅くて駄目でした
在庫の反映が間に合っていない時が多々あるようで
急いでいるときは怖いです

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする