曜日別特売
S1050RD セーバーソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ) 20916358

S1050RD セーバーソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ) 20916358
S1050RD セーバーソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ) 20916358
S1050RD セーバーソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ) 20916358

セーバーソーブレード特殊材料

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(2本)全長(mm)200注文コード20916358品番S1050RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。

用途
特殊材料の切断
全長(mm)200有効刃長(mm)180材質ダイヤモンドトラスコ品番498-6334粒度50厚さ(mm)1.25質量(g)70本体質量(g)28切断能力(mm)パイプ・鋳鉄管~150、レンガ・グラスファイバー~150切断対象特殊材料用、パイプ、鋳鉄管、レンガ、グラスファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする