1608571062 チャック 正逆回転用 BOSCH(ボッシュ) 20916473

チャック 正逆回転用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20916473品番1608571062
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
チャック能力(mm)1.5~13軸径1/2”-20UNF(ΦD)寸法L(mm)74.5寸法D1(mm)42.5取付ねじ1/2"-20UNF把握範囲(mm)1.5~13.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20916473
2021-10-27
用途: 穴あけ作業
彩美菜果卸売・小売業

他社の製品への取り付けでしたが芯ブレがひどく使い物になりません。
他社の製品の芯ブレかと思いましたがマイクロメーターで測っても他社製品に芯ブレはありませんでしたこのチャックが芯ブレしてるのは明らかです。
BOSCHというメーカー製につられて購入しましたがさすがに醜い芯ブレなので使い物にはなりません。
はっきり言ってゴミです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする