AIR-STRONG専用フィルム 400mm幅 450m巻 半透明 STRONGシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 半透明 アズワン品番64-9046-24 注文コード20916484 品番STRONG-tubelarge
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は色・アズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。
ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)
400mm幅で、たっぷり450m巻です。
包み・当て・埋めなどに適しています。

材質PE 形状チューブラージ 幅(mm)450 半透明 長さ(m)450 主な用途梱包用、型崩れ用 アズワン品番64-9046-24
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする