曜日別特売
P180AUZ70G サンディングプレート用ペーパー BOSCH(ボッシュ) 20916647

サンディングプレート用ペーパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
粒度180
内容量1セット(5枚)注文コード20916647品番P180AUZ70G
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

マジック式

用途木材、金属の研磨、塗装はがし粒度180トラスコ品番760-3070種別マルチツール用アクセサリーAUZ70G専用サンディングペーパーです本体質量(g)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×3アズワン品番65-2064-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする