曜日別特売
P60AUZ70G サンディングプレート用ペーパー BOSCH(ボッシュ) 20916665

サンディングプレート用ペーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度60
内容量1セット(5枚)注文コード20916665品番P60AUZ70G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

マジック式

用途木材、金属の研磨、塗装はがし粒度60トラスコ品番760-3096種別マルチツール用アクセサリーAUZ70G専用サンディングペーパーです本体質量(g)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×4アズワン品番65-2066-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする