曜日別特売
P80AUZ70G サンディングプレート用ペーパー BOSCH(ボッシュ) 20916674

サンディングプレート用ペーパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
粒度80
内容量1セット(5枚)注文コード20916674品番P80AUZ70G
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

マジック式

用途木材、金属の研磨、塗装はがし粒度80トラスコ品番760-3100種別マルチツール用アクセサリーAUZ70G専用サンディングペーパーです本体質量(g)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×4アズワン品番65-2066-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする