曜日別特売
2609256B61 ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ) 20916744

ラバーパッド(125mmΦ用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプハード(粗仕上げ)
内容量1枚注文コード20916744品番2609256B61
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:ORB118、PEX260AE

用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。外径(Φmm)125材質ゴム仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーORB118質量(g)56タイプハード(粗仕上げ)適応一般的な研磨作業にRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20916744
2021-11-12
用途: 塗装作業
霧島木質燃料株式会社製造業

普通に使えます、船底塗装時に使いました、塗装被膜も難なく取れました。

対象商品 : 20916735
2020-04-14
用途: 研磨作業
酪王乳業株式会社製造業

手持ちの古いリョービランダムサンダーRS-115に付けられるのではないかと購入。ベアリングホルダーを交換せず、取り付けることが出来ました。但し、4か所の取付穴ピッチが若干合わないので、修正して使用可能となりました。自分の目的に合って満足です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする