可燃性ガス検知器 XPシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20916746 品番XP-3360U-W
参考基準価格(税別)¥231,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ワイドレンジモデルでは低濃度から爆発危険濃度までを1台で測定可能です。 従来の2台分の測定範囲を1台で対応することが可能となります。
以下32種類のガス種への読み替えが可能です。
メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。
専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。
従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。
データロギング機能付き。
機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。
ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。

付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント 仕様ワイドレンジタイプ 測定範囲0〜100%LEL※ppm表示に切替可能 質量(g)約460 寸法W91×H164×D44mm ガスの種類(校正ガス)メタン 表示分解能0.1%LELまたは1ppm 連続使用時間約15時間 保護等級IP67相当 使用電源単三形アルカリ乾電池4本 使用圧力範囲大気圧(800〜1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 使用温湿度範囲-20〜50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと) 指示精度1000ppm以下の場合/±100ppm、1001〜10000ppmの場合/±500ppm、左記以外/±5%FS 防爆構造本質安全防爆 警報設定値20%LEL アズワン品番65-0509-60

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする