装着ミスト スピードキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード20916807 品番-
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

簡単に取り付けられるテント用ミストホースです。
お持ちのテントやパラソルなど生地があるものに自在クリップで取り付けて使用できる水道タイプのミストです。
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口もセットしています。
省エネミストタイプで1個当たり1分間約43.8mLです。
どこでも使える10mロングホースを採用しています。

用途テント2.5m用 セット内容自在クリップ、ミストホース、蛇口キット、ホース(10m)、分岐蛇口 材質ミスト/PE・真鍮、ホースジョイント/PE、ホース/PE、蛇口セット/PP・鉄・ゴム、自在クリップ/PP・アクリル・鉄、分岐蛇口/PP・ゴム 取付クリップ ホース長さ(m)10(ホース)、7.5(ミストホース) アズワン品番65-0524-82

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする