山口商工
山口商工の ホースバンド
山口商工の ワイヤー式
ワイヤーバンド
(1件のレビュー)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20916850
品番
WM-1012
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
材質
鉄(三価クロメート)JIS規格
ボルト
M4×20
締付範囲(Φmm)
10〜12
締付トルク(N・m)
(標準)約0.5以下(ホースの仕様などによって変動することがあるのでご注意下さい。)
アズワン品番
65-0552-27
呼び径(Φmm)
12
リング線径(Φmm)
1.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000