アズワン
アズワンの 袋用シーラー
アズワンの 卓上シーラー
長尺シーラー 2.8×600mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20917464
品番
-
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥48,352
販売価格(税別)
¥
43,956
バスケットに入れる
シール全長が600mmですので、長い袋などのシーリングに適しています。
付属品
ヒーター線×2本、テフロンテープ×1枚、テフロンシート×2枚
質量(kg)
5.8
消費電力(W)
780
電源
AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
100×800×230
シール長さ(mm)
600
シール幅(mm)
2.8
シール能力(mm)
0.4以下
アズワン品番
7-3399-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000