材質(タンク)PCTG、(コポリエステル)透明
寸法(mm)445×465×820
質量(kg)21
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
電圧(V)単相100
タンク容量(L)14
コード長さ(m)7
モーター出力(kW)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×465×820
吸込仕事率(W)422
風量(m3/min)3.0
吸入圧(kPa)31.4(3200mmH2O)
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)77
電源周波数(Hz)50/60
最大吸入圧(kPa)31.4(3200mmH2O)
アズワン品番7-5623-06