バリデーター
バリデーターの 消毒・除菌・洗剤
バリデーターの 消毒保管庫
殺菌灯2台セット ステリフォースウルトラバイオレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
注文コード
20917586
品番
PS-600
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
2台セットで死角を低減する事が可能で、可搬式で半径1mにて11μW/cm2を実現しました。
材質
SUS304
質量(kg)
約4.1
電源
AC100V
波長(nm)
(UV)253.7(UV-C)
サイズ(mm)
250×250×950
アズワン品番
7-9174-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000