簡単吸水土のう

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード20917645 品番KD-3505
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

蛇口からすぐ給水。水害の初期防水に。
使用前は薄い布のような状態ですが吸水することにより、約12kgの土が入ったような『土のう』になります。
これにより、道路、地下、家屋への水の侵入を防ぎます。

寸法(mm)400×600 材質(外装)ポリエステル不織布、(中材)高吸水性樹脂<吸水ポリマー> 質量(g)(吸水前)140、(吸水後)12000<最大吸水値>
注意
※吸水ポリマーが膨張するまで、外装より水が多少流れ落ちますのでご注意ください。
※必ずきつく、縛ってください(ポリマーが漏れ出る原因になります)
※1袋あたり水12L以上必要です(多少前後します)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする