デジタル・マルチメータ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20917812 品番FLUKE-101
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20917812
2019-03-29
用途:
デバッグ,組付確認,動作確認 等々

小さくてポケットに入り、ちょっとした測定には重宝。

1人が参考にしています
対象商品:
20917812
2017-08-14
用途:
電気設備の点検時に使用しています。
不動産業

シンプルで使いやすく、故障しらずの信頼のフルーク、世界最高のテスターが今や国産品と同じか安い価格で手に入ることに驚きました。
久しぶりに手にしたフルークですがやはり素晴らしいです。ユーザーフレンドリーな価格にも感謝です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする