デジタル・マルチメータ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20917846 品番FLUKE-106
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
電圧、抵抗、導通、静電容量
10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子
データホールド

動作湿度(%)
<10℃で結露なし、10〜30℃で≦90%、30〜40℃で≦75%、
「40MΩレンジ」10℃〜30℃で≦80%、30℃〜40℃で≦70%
直流電圧(V)[確度:0.5 % +3]6.000、60.00・600.0 交流電圧(V)[確度:3.0 % + 3]600.0m、[確度:1.0 % + 3]6.000・60.00・600.0 抵抗(Ω)[確度:0.5 % + 3]400、[確度:0.5 % + 2]4k・40k・400k・4M、[確度:0.09 % + 2]40M 質量(g)200 仕様●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置) 寸法(mm)142×69×28 周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k 分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流) 機能過負荷保護 電池寿命(時間)最小200 電池単4電池2本、NEDA24A、IECLR03 ディスプレイ6000 カウント、毎秒 3 回更新 安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2 動作/保管温度(℃)0〜+40/-30〜+60 デューティー比1 %〜99 % 温度係数0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃) 静電容量[確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF 直流電流(DCA)4.000mA、10.00A((40 Hz 〜 200 Hz)[確度:1.5%+3] 交流電流(ACA)4.000mA、10.00A((40 Hz 〜 200 Hz)[確度:1.5%+3] 電流ヒューズ入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。 環境「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能 最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600 IP等級IEC 60529: IP 40 使用高度(m)2000、(保管)12000
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20917846
2019-07-14
用途:
機械のメンテナンス作業時
サービス業

自分は機械のメンテナンスに使用してます。小さいボディーで持ち運びや作業時に邪魔にならず、それでいて機能は充実していて何よりコストパフォーマンスに優れた逸品です。皆さんにオススメします。

1人が参考にしています
対象商品:
20917846
2019-04-01
用途:
電機試験の確認用

小型で片手で持てるため、配電盤等の電圧確認には重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
20917846
2017-02-17
用途:
電子機器のメンテナンス
海洋電子工業株式会社 様

大きさも丁度よく使い勝手もよい。
価格的に106にしたが107でも良かったかもしれない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする