デジタル・マルチメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20917882 品番FLUKE-113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,100
この商品は校正証明書3種類から選べます 他の種類を見る

すばやく簡単に基本的なメーター設定と再接続テストを行えます。このメーターは使いやすく、電気に関するほとんどの問題を解決するのに必要な機能を備えています。Fluke113は、Flukeモデル7-600など市販されている他のデジタル・マルチメーターより大幅に改良されています。VCHEKLoZ低インピーダンス測定機能により、電圧と導通を同時にテストできます。最小値/最大値機能を使用すると、信号の変動を記録できます。Fluke113はダイオード・テストを実行できるほか、自動および手動レンジ指定機能も備えています。このメーターは、最新の安全基準への準拠、バックライト、見やすい大型ディスプレイなどの特徴を備えているので、工具箱に必携です。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする