FLUKE-117 デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 20917925 FLUKE-117 デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 20917925

デジタル・マルチメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20917925 品番FLUKE-117
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで、商業ビル、病院、学校の適切な運営に役立つように最適化されています。
高度な機能は仕事をすばやく安全に行うのに役立ちます。内蔵の非接触式電圧検出機能により、電圧が印加された回路の特定に役立ちます。AutoV/LoZ関数を使って、ゴースト電圧によって生じる誤った読み取り値を防止します。Fluke117は、True-rmsAC電圧/電流の読み取り値を6000カウントの分解能で表示します。最小値/最大値/平均値の読み取り値が表示され、周波数および静電容量が測定されます。電池ケースの蓋は、作業を続けやすいように、すぐに開けることができる位置にあります。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする