寸法(mm)43×90×185
質量(g)420
分解能(DC電圧)最大0.1mV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.01mA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大1nF、(周波数)最大0.01Hz、(温度)最大0.1℃
機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールドと自動ホールド、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、最小値、最大値、平均値の記録、ケースを開く必要がない前面パネルからの校正、統合保護ホルスターを備えたエルゴノミック・ケース
最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)10000μF、(周波数)100kHz
湿度範囲0〜90%(0〜35℃)、0〜70%(35〜50℃)
寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大200時間
動作/保管温度(℃)-10〜+50/-30〜+60