デジタル・マルチメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20917943 品番FLUKE-177
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

正確さ、信頼性、使いやすさの点で、世界中の専門技術者から選ばれています。本製品は業界基準であり、電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。
True-rms電圧および電流測定、6000カウント分解能、手動および自動範囲設定の機能があります。また周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能です。
より高い0.09%の基本精度、アナログ棒グラフ表示ができるバックライト付きのデジタル・ディスプレイがあります。

直流電圧(V)[確度:0.09 % + 2]600.0m・6.000、60.00・600.0、[確度:0.15 % + 2]1000 交流電圧(V)[確度:1.0 % + 3(45 Hz〜500 Hz)]600.0m・6.000・60.00・600.0、[確度:2.0 % + 3(500 Hz〜1 kHz)]1000 抵抗(Ω)[確度:0.09 % + 2]600.0、[確度:0.09 % + 2]6.000・60.00・600.0・6.000M、[確度:1.5 % + 3]50.00M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×185×90 質量(g)420 仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2 トラスコ品番765-7331 周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k 分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度) 温度-40 ℃〜+400 ℃、-40 °F〜+752 °F 機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値、平均値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示、ケースを開く必要がない前面パネルからの校正、統合保護ホルスターを備えたエルゴノミック・ケース 最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)10000μF、(周波数)100kHz 湿度範囲0〜90%(0〜35℃)、0〜70%(35〜50℃)(結露のないこと) 電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200 安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 〜 1000 V CAT III、EN 61010-1 〜 600 V CAT IV 保証期間制限付きライフタイム保証 ダイオードテスト2.400V 動作/保管温度(℃)-10〜+50/-30〜+60 静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF 直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3] 交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3] デジタル表示6000カウント 導通(Ω)600 各種認証CSA、CE 基本確度(DC-V)0.09 % 適応アクセサリTL75、TL175
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:314

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする