工業用マルチメーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20918108 品番FLUKE-27II
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥73,200
この商品は校正証明書3種類から選べます 他の種類を見る

厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。
IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃〜+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20918108 FLUKE-27II 47903155 FLUKE-27-II マルチテスター 防水 防塵 FLUKE-27II フルーク(FLUKE) マルチテスター 防水 防塵 FLUKE-27II フルーク(FLUKE) 1個 78,980 税込86,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする