フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の オシロスコープ
フルーク(FLUKE)の オシロスコープその他関連用品
電流プローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20918196
品番
I310S
参考基準価格(税別)
¥109,300
販売価格(税込)
¥115,280
販売価格(税別)
¥
104,800
バスケットに入れる
ホール効果技術に基づいており、DC電流とAC電流の両方の測定に使用できます。
オシロスコープや、正確な非接触電流測定に適した他の記録計器と併用できます。
感度
(出力)10mV/A(30A)、1mV/A(300A)
導体位置による感度:中央部の測定値を基準として ± 1.5%
適合機種
オシロスコープや正確な非接触電流測定に適した他の記録計器
仕様
●出力ゼロ:サムホイールによる手動調整●電磁両立性:IEC 61326-1: ポータブル用機器の電磁環境●1 kHz 未満の位相シフト: < 2 度●確度仕様を満たす帯域幅:1 kHz●流入電流:最大 600 A AC RMS●AC RMS または DC:± 45 A および 450 A
質量(g)
250
周波数(Hz)
DC〜20kHz(-3dB)(小信号)
電源
9Vアルカリ電池、MN1604/PP3
ケーブル長(m)
2
接続
BNC安全コネクター、4mm安全アダプターに付属
分解能
±50mA(30A)、±100mA(300A)
インピーダンス
「負荷」>10kオーム、≦100pF
電池寿命(時間)
30時間、電池残量低下表示
クランプ径(Φmm)
最大19
安全性
IEC/61010-1、汚染度 2、IEC 61010-2-032: CAT III 300V、絶縁されていない導体でのプローブの使用は、300 V AC rms または DC、周波数 1 kHz 未満に制限されています。
寿命
30時間、電池残量低下表示
動作/保管温度(℃)
-10〜+50/-20〜+85
温度係数
測定値の ± 0.1%/℃
確度
(+23 ℃)測定値の ± 1% ± 50 mA(30 A レンジ)、測定値の ± 1% ± 300 mA(300A レンジ)
定格作動電圧(V)
300 AC RMS または DC
動作湿度(%)
15〜85(結露なし)
電流レンジ
30 A および 300 A AC RMS または ± 45 A および 450 A DC