3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 防じんマスク
3M(スリーエム)の 防じんマスク(使い捨て式)
使い捨て式防じんマスク クールフローバルブ仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×10枚)
注文コード
20918277
品番
8511 DS2 N
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
M型ノーズクリップやドッグイヤー形状の採用によりソフトな装着感が得られます。
区分
DS2
質量(g)
19以下(平均14.3)
吸気抵抗(Pa)
70以下(29)
国家検定合格番号
第TM756号
使用限度時間(h)
18
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
70以下(27)
捕集効率(%)
(粒子)95.0以上(平均99.5)
アズワン品番
9-027-65
指定防護係数
10
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000