※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の メタルソー
メタルソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20918318
品番
MST125X025
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)
125
厚さT(mm)
2.5
キー溝深さE(mm)
28(0〜+0.25)
キー溝幅F(mm)
6.35(+0.31〜+0.13)
キー溝の丸みr(mm)
1.2
穴径d(Φmm)
25.4
刃数
56
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
厚さ許容差(mm)
±0.03
軸穴径公差
0〜+0.021