パラメイトロープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(15m) 注文コード20918347 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レジャーの際にも役立つパラコード
様々な用途で使用が可能

用途各種仮止め、荷締めに 材質ナイロン 長さ(m)15 ロープ張力(kg)約250 太さ(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする