TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ロープ、ヒモ
TAKAGI(高儀)の ナイロンロープ
パラメイトロープ 反射材タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(15m)
色
黒
注文コード
20918374
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
レジャーの際にも役立つパラコード
様々な用途で使用が可能で反射材入りなので夜間でも認識しやすい反射材仕様
用途
各種仮止め、荷締めに
材質
ナイロン
色
黒
長さ(m)
15
ロープ張力(kg)
約250
太さ(Φmm)
4
材質(反射板)
ガラスビーズ+PEP