TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ロープ、ヒモ
TAKAGI(高儀)の ナイロンロープ
パラメイトロープ 反射材タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(15m)
注文コード
20918390
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
レジャーの際にも役立つパラコード
様々な用途で使用が可能で反射材入りなので夜間でも認識しやすい反射材仕様
用途
各種仮止め、荷締めに
材質
ナイロン
色
アウトドアグリーン
長さ(m)
15
ロープ張力(kg)
約250
太さ(Φmm)
4
材質(反射板)
ガラスビーズ+PEP