超ワイドガッチリ両立スタンド(自動ロック機構・アシスト機構付)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20918467 品番 W13SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

超幅広設計で安定感のあるスーパーワイドスタンド。
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構。
踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
少ない踏力でスタンドをたてることができる最新のスーパーアシスト機構。
太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレームで高い強度を誇ります。
製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付。

用途
重量物積載自転車や幼児2人同乗用自転車に。
正爪のシングルギア及び内装変速機付自転車。
カチオンブラック 適合26インチ用 アズワン品番64-9556-46 フレームエンド形状正爪
注意
※逆爪の自転車や、正爪の自転車であっても外装変速機付自転車には装着できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20918458
2022-05-21
用途:
1本スタンドからの交換
建設業・工事業

ヤマハ PAS CITY-Cに、装着。

ガッチリを謳うだけあって、取り付け時に広がらずに大変ではありました。
純正品が欠品の為 こちらを選択しましたが、サイズ的にも丁度良い感じです。

ハブナットのサイズが15?なのを今回、初めて知りました。

対象商品:
20918458
2022-06-30
用途:
20インチ「ヤマハパス」用スタンド買え替え
Miss Veedol Shop TSUZUKI 様

固定用の両サイド軸取り付け部分には完全にマッチしませんので多少金属ハンマーで取り付け部位をフラットにしました。まだ使用期間が少ないので何とも言えないが、スタンド自体はスチール(鉄)製なのかかなり重量がある。純正のアルミ?タイプでないのでしばらく使用しながらチェックしてみて不具合は順次調整するつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
20918467
2022-08-13
用途:
私のには使えなかった
建設業・工事業

ブリジストンの電動自転車用に買いましたが、固定ができず、立てるたんびに自転車のフレームが削れてダメでした。後ろ前の印もなく最初反対につけたりしてしまいました。
親切設計ではなかった。

対象商品:
20918467
2022-01-15
用途:
自転車停車時の固定
サービス業

スタンドを出せば同時にロックできるので簡単に固定できる。
左右の揺れにも倒れないので子供が動いても安心、固定確実。

対象商品:
20918467
2021-03-22
用途:
メンテナンス

パナソニック ティモ・Sへ問題なく取付出来ました。
リアへチャイルドシートを付けているので安定し、スタンドを上げるのも楽になりました。

対象商品:
20918467
2020-11-09
用途:
26インチ、通常タイプの自転車

時々荷台に20kg程度の荷物を積む用途。何時もそのような重量物を積むのでないので、普通のスタンドのままでしたが、これまで、荷物積むと不安定で、少し強い風が吹くと倒れたりしたが、これに代えて不安定感を全く感じなくなった。このコストならもっと早く代えればよかったですね。

対象商品:
20918467
2019-11-22
用途:
自転車のメンテナンス
株式会社ティーシーエス 様 (医療・福祉・介護関連業)

電動アシスト自転車に取り付けました。
車体が重かったので、このスタンドに変えてから、非常に楽になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
20918467
2019-04-14
用途:
姪の子供の幼稚園送迎用自転車に取り付け

子供を乗せる時、降ろす時の自転車が格段に安定性が増した。
スタンドを立てる時の力も、めちゃくちゃ軽くなった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする