シンワ測定
シンワ測定の スタッフ・ポール
シンワ測定の 標尺・ロッド
内寸標尺 アルミ製 幅60mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20918487
品番
76089
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
表裏両面に内寸測定用目盛が入っている為、伸ばして内寸を示すことができます。先端が尖っている為、当てにくいR面や角部でも標示できます。お手持ちのクロス金具を使うことで、クロス標尺としても使用できます。
用途
現場記録写真撮影に。
材質
キャップ、ジョイント:ポリカーボネート樹脂
材質(本体)
アルミ
質量(g)
450
テープ幅(mm)
60
範囲(mm)
内寸標示:600〜1065
長さ(cm)
100
本体寸法(mm)
596×66×22
注意
※用途以外に使用しないでください。