安全靴 ZR-21

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 ブラック/レッド 注文コード20918530 品番ZR-21BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品はサイズ・色80種類から選べます 他の種類を見る

甲革にソフト仕上げの牛ベロア革を使用していますので、履いたその時から足にピッタリフィット!
国産安全靴は丈夫で長持ち
JIS T 8101 S種をクリアするその先芯は、70Jの衝撃と10kNの圧迫から着用者の足を守ります。
発泡ポリウレタン2層構造により、軽量でクッション性に優れた安全靴です。
ZR-21の裏材には、”高吸水拡散性・抗菌防臭”素材”サラッキー”を使用し、べとつかずさわやかな履き心地です。
堅牢な鋼製先芯を採用
厳しい品質管理を行う完全国内JIS工場製!
安心のJISマーク付

サイズ(cm)26 ブラック/レッド 機能軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性 形状ハイカット 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛革(銀付ソフト+ベロア) 標準質量(g/片足)450(26.0cm) JIS規格T8101 安全靴 CI/S/P1 足幅EEE 材質(先芯) 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
足場組立
株式会社信 様 (建設業・工事業)

履きやすくて動きやすい
軽くて作業しやすい
ひもではなくマジックテープのほがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする