排熱ダクト付スポットクーラー

(171件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20918573 品番JA-SPH25B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

■■■
■■■※モデルチェンジしました。後継品は以下です。
■■■ 注文コード:7771709
■■■ 品番:M125-1DS
■■■
「強冷」「弱冷」モードに加え、「強風」「弱風」モードも搭載。
移動に便利なキャスター付き。
排熱を遠ざける排気ダクト搭載。
自在に動かせ最長600mmまで伸ばせる排気ダクト
サーマルプロテクター(過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護できます。

定格消費電力(W)(50/60Hz)
(強冷)900/1050、(弱冷)860/1030
(強風)115/155、(弱風)95/135
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強冷・強風)1360/1580
(弱冷・弱風)1160/1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×905 付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)、排気ダクト(最長600mm) 仕様ルーバー無 材質(本体外部)冷間圧延鋼板、(本体上部)ABS 質量(kg)39 (本体外部)白、(本体上部)青 タイプ首振りなし 首振なし 電源コード(m)1.9 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有) 冷却方式空冷式 保護装置130℃サーマルプロテクター 運転音(dB)強冷:65 ドレン方式タンクへ排出または底面へ排出 冷媒R410a 除湿量1.8/2.1×10-3m3/h タイマーメカ式 コンプレッサー全密閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー 風量(m3/h)(50/60Hz)350/400
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※切削油などの立ち込める場所では使用しないでください。樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。
※電源は直接コンセントからとってください。(電源回路は必ずエアコン専用としてください。)
※水にかかる場所での使用は故障の原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 171
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50958285
2024-07-13
用途:
休憩時や作業中に

最近の暑さは扇風機だけでの対応が無理です。
多少高いですが、倒れるよりマシですので購入しました。
快適になりますが、狭い閉鎖空間では排熱処理に気を付けましょう。

対象商品:
50958285
2023-11-27
用途:
作業環境のためには必要
昭栄自動車株式会社 様

今年は暑すぎたが、そうなってから購入を検討したが、とても早く届き、クーポン使えたのでめっちゃ安く買えました。

対象商品:
50958285
2023-06-20
用途:
厨房での食器洗浄現場で
医療・福祉・介護関連業

注文後すぐに届いて本当に助かりました。耐久性はわかりませんが、力強い冷風が出ますね。気になった点を3つほどお伝えします。
ひとつめが、本体の操作パネルがもっと上(もしくは上面パネルに)あるとよいと思います。
二つめは、その操作つまみのデザインがわかりにくいです。つまみの先端部分なのか、お尻部分なのかが見た目でわかりにくいです。
三つめはホースによるドレン排水とした場合に、使わないドレンを受けるタンクの置き場がないことです。
お役に立てば幸いです。

11人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2023-08-09
用途:
ガレージ使用

まあまあコンパクトでおとも気にするほど大きくなく、作業するうえで快適です。夏休みに間に合って直ぐ届きました、鉄骨ガレージはオーブンの中にいるような環境なので、もう手離せません割引適用で一割安く買えたので、大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
50958285
2023-07-31
用途:
自動車整備工場内で!

工場内で使用するのに大きいサイズでは作業の邪魔になるし、この製品コンパクトで使用しやすいです。先週一台試しに購入してみました。
この猛暑で次から次へと熱中症になっていくスタッフに少しでも環境をよくしてあげたい・・・その思いで再度購入します!!

1人が参考にしています
対象商品:
50958285
2023-08-23
用途:
ブロワーの冷却

冷風が予想以上に冷たく風量のあり、概ね満足しております。

対象商品:
50958285
2023-05-06
用途:
倉庫内の暑さ対策
有限会社 結城造園土木 様 (不動産業)

価格は安いですが、総合的に性能には問題なく使えます、難を上げれば若干騒音レベルが大ような気がします。価格からすれば満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
50958285
2023-07-11
用途:
夏のみ空調が必要になる場所への設置
吉田屋旅館 様 (サービス業)

コスパ最高です!もうちょっと電気コードが長いといいかな、と思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする