サカエオリジナル折りタタミコンテナー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20918747 品番 40BTMB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

使うときは大容量、たためばコンパクトで無駄な運送コストを削減

容量(L)40.5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×331×254 ブルー フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)77 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)272 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)331 有効内寸法・高さ(mm)254 有効内寸法・幅(mm)490

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20918756
2022-03-13
用途:
工具箱

社内用にこの商品で統一しています。丈夫で長持ちで工具入れに使用しているから乱雑に扱いますが破損はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする