曜日別特売
ZR-21ALL BLACK 安全靴 ZR-21 青木産業 20918819

安全靴 ZR-21

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ブラック/ブラック
内容量1足注文コード20918819品番ZR-21ALL BLACK
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

甲革にソフト仕上げの牛ベロア革を使用していますので、履いたその時から足にピッタリフィット!
国産安全靴は丈夫で長持ち
JIS T 8101 S種をクリアするその先芯は、70Jの衝撃と10kNの圧迫から着用者の足を守ります。
発泡ポリウレタン2層構造により、軽量でクッション性に優れた安全靴です。
ZR-21の裏材には、”高吸水拡散性・抗菌防臭”素材”サラッキー”を使用し、べとつかずさわやかな履き心地です。
堅牢な鋼製先芯を採用
厳しい品質管理を行う完全国内JIS工場製!
安心のJISマーク付

サイズ(cm)24.5ブラック/ブラック機能軽量、クッション性、耐久性、吸水拡散性形状ハイカット材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛革(銀付ソフト+ベロア)標準質量(g/片足)450(26.0cm)JIS規格T8101 安全靴 CI/S/P1足幅EEE材質(先芯)甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 足場組立
株式会社信建設業・工事業

履きやすくて動きやすい
軽くて作業しやすい
ひもではなくマジックテープのほがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする