サカエ
サカエの コンテナー
サカエの コンテナ用オプション
サカエの フタ
サカエオリジナルコンテナー用フタ 透明タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20918896
品番
31TM用フタ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
中身が一目で確認できる透明タイプ
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
484×365×36
色
半透明
外寸法・幅(mm)
484
外寸法・高さ(mm)
36
外寸法・奥行(mm)
365